- Non corrosif, ne forme pas de gaz, contient plus de 90 % de tensioactifs biodégradables
Le liquide désincrustant ne convient pas pour les conduites fabriquées en zinc, acier inoxydable, étain, aluminium et alliages légers
Permet d'éliminer les dépôts de tartre, de carbonate et de silicate des systèmes de chauffage, des échangeurs de chaleur ou des systèmes de refroidissement dotés de composants en cuivre, fer ou acier
Diluer le liquide avec de l'eau dans un rapport de 1:3 à 1:6, selon la consistance et la quantité de dépôts calcaires. 500 ml de liquide désincrustant dilué dans 1 500 ml d'eau sont déjà suffisants pour effectuer jusqu'à 4 opérations de détartrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!