Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Liseuse LED flexible
Liseuse LED flexible - 1
Liseuse LED flexible - 2
Liseuse LED flexible - 3
Liseuse LED flexible - 4
Liseuse LED flexible - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Liseuse LED flexible

Liseuse LED en basse tension 12 VDC

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Puissance consommée : 1,4 W

  • Permet d’assurer un éclairage ponctuel et précis

  • Doté d’une tige flexible, peut être orienté

  • Le bloc alimentation est fourni

  • Aucun accessoire supplémentaire nécessaire

  • Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse

  • Flux lumineux : 100 lm par liseuse

  • Efficacité lumineuse 71 lm/W

  • Indice de protection IP : 20

  • Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80

  • Pose simple (vis et clips de fixation fournis)