Ce lot est composé :
1 CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 POWER 40P (Art. N° 086490 2)
- Fourni avec un coffret métallique de transport. Fixation sur acier, béton et briques pleines possible.
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes ou mobiles
- Quasiment aucun recul
- Extrêmement facile à utiliser
- Puissance 105 joules
- Injection de carburant électronique
- Le magasin peut être remplacé sans outils
- Pour longueurs de clou 15-40 mm avec Ø 2,6/3,0/3,7 mm
- 40 clous par magasin
- Temps de charge 120 min
+
1600 POINTES BETON POUR DIGA CS-2 20 MM soit 2 packs (Art. N° 0864950020)
- Pointe de diamètre 2,6 mm de qualité supérieure
- Une unité d'emballage contient 800 clous et une cartouche de gaz
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!