Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT CLOUEUR GAZ + POINTES 70 MM + GAZ

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOT CLOUEUR GAZ + POINTES 70 MM + GAZ

Lot lattage en couverture
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
Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)


  • Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Travail pratique et sans fatigue

  • Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul

  • Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation

  • 1 an garantie

+


22 000 POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L70MM (Art. N° 048129470)


  • Pointes en bande 34°

  • Inclinaison des pointes

  • Diamètre de tête : 6,5 mm

+


20 CARTOUCHES DE GAZ POUR WO-1/34 (Art. N° 0864900200)