Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR DIGA WO-HN 28/35
- Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5–2,8 mm et une longueur de 22-35 mm
- Gain de temps
- Usage universel
- Technologie lithium-ion
+
10 000 POINTES 20° A2 PAJD 2,8X32 MM soit 5 PACKS (Art. N° 0864932832)
- Acier inoxydable, en rouleaux Convient au DIGA WO-HN 28/35
- Clous adhésifs à tête ronde, 24°
- 2 cartouches de gaz 0864900002 (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
+
20 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)
- 30 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!