Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOTS PLINTHES DIGA WO HN + CARTOUCHES x40

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOTS PLINTHES DIGA WO HN + CARTOUCHES x40

Spécial plinthes
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
Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR DIGA WO-HN 28/35


  • Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5–2,8 mm et une longueur de 22-35 mm

  • Gain de temps

  • Usage universel

  • Technologie lithium-ion

+


20 000 POINTES 20° A2 PAJD 2,8X32 MM soit 5 PACKS (Art. N° 0864932832)


  • Acier inoxydable, en rouleaux Convient au DIGA WO-HN 28/35

  • Clous adhésifs à tête ronde, 24°

  • 2 cartouches de gaz 0864900002 (1 cartouche pour environ 1 000 clous)

+


40 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)


  • 30 ml