Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LOT OSSATURE CLOUEUR BATTERIE + POINTES 51 & 70 MM
Spécial ossature bois et panneaux OSB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)
- Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
- Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits
- Technologie de moteur sans charbons
- Travail flexible
- Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)
- Surveillance continue de la capacité de la batterie
- Témoin de charge sur la batterie
- Gain de temps
- Réglage de la profondeur de pénétration sans outils
- Pas de mise en marche par inadvertance
- Interrupteur à 2 niveaux de sécurité
- Prise en main confortable et sûre
- Poignée souple à la forme ergonomique
- 1 an garantie
+
13 200 POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA 12M 2,8X70 soit 10 CARTONS (Art. N° 5900000017)
- Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
- Dans une boîte de transport pratique
- Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
+
11 000 POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M 2,8X50 soit 5 CARTONS (Art. N° 5900000015)
- Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
- Dans une boîte de transport pratique
- Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!