Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 1
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 2
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 3
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 4
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 5
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 6
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 7
Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateurs industriels Lot ISS 35-S auto

2 pièces. L'ensemble se compose de l'aspirateur industriel ISS 35-S automatique et de l'aspirateur balai Dirt Devil 2 en 1.
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
Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011385
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
Aspirateur industriel automatique ISS 35-S


Aspirateur universel haute performance, adapté aux chantiers.

Prise sur l'aspirateur permettant de l'utiliser avec des outils électriques.



Aspirateur balai 2 en 1 Dirt Devil


Aspirateur balai sans fil avec poignée amovible destiné à l'usage domestique.



ISS 35-S auto


  • Tension nominale :
  • 230 V

  • Consommation électrique :
  • 1200 w

  • Volume de la cuve :
  • 34 l

  • Dépression maximale :
  • 230 mbar

  • Diamètre du raccord de flexible :
  • 58 mm

  • Débit d'air maximal :
  • 61  /s

  • Longueur :
  • 517 mm

  • Largeur :
  • 375 mm

  • Hauteur :
  • 572 mm

  • Niveau de bruit :
  • 67 dB

  • Longueur du câble :
  • 7,5 m

  • Poids de la machine :
  • 12,5 kg


Aspirateur balai 2 en 1 Joker M695 Dirt Devil


  • Batterie :
  • 12 V c.c., 2000 mAh

  • Poids de la machine :
  • 2,8 kg

  • Volume du réservoir à poussière :
  • 0,5 l

  • Temps de charge :
  • 13 heures

  • Temps d'utilisation : environ 17 min