Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LOT HIKOKI + POINTES 70MM
Lot spécial travaux de construction, ossature bois, fermettes et charpentes
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
Ce lot est composé de :
1 CLOUEUR LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL Art. N° 5700997001
- Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
- Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits
- Technologie de moteur sans charbons
- Travail flexible
- Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)
- Surveillance continue de la capacité de la batterie
- Témoin de charge sur la batterie
- Gain de temps
- Réglage de la profondeur de pénétration sans outils
- Pas de mise en marche par inadvertance
- Interrupteur à 2 niveaux de sécurité
- Prise en main confortable et sûre
- Poignée souple à la forme ergonomique
- 1 an garantie
+
22000 POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L70MM soit 10 PACKS Art. N°048129470
- Pointes en bande 34°
- Inclinaison des pointes
- Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)
- Pointe diamant à 45°
- Liaison papier
- Haute résistance à l'arrachement
- Galvanisation à chaud 12 µm
- Excellente résistance à la corrosion
- Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)
- Diamètre de tête : 6,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!