Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de trétaux FB Complet
Paire de tréteaux à hauteur réglable et entièrement repliables
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
- En acier peinture époxy
- Non salissant
Montants réglables sur 4 hauteurs à l’aide de goupilles : 60, 70, 80 ou 90 cm
- Facilité d’ajustement, déploiement des pieds simple et rapide
Repliable sur lui même à l’aide d’un système de verrouillage à loquet
- Très peu encombrant et facilement transportable
Support en bois de bouleau
- Résistant
Pieds équipés de patin en caoutchouc antidérapant
- Meilleure stabilité
Equipé de bande hook-and-loop pour maintenir le tréteau fermé lors du transport
- Facile à manipuler lors du transport
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!