Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS 2000®
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, d'excellentes propriétés d'adhérence et une protection anticorrosion optimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pour des performances silencieuses
- Supprime les grincements et les crissements
- Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles
Adhérence et protection fiables
- Lubrifiant longue durée avec une excellente adhérence
- Bonne adhérence, même sur les pièces rotatives soumises à des fréquences élevées
Compatibilité et protection polyvalentes
- Protège et entretient les joints toriques et autres joints d'étanchéité
- Aucun effet sur les matériaux supports peints
- Formule spéciale compatible avec les plastiques
Réduit l'usure
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Solution professionnelle pour la lubrification universelle et des pièces soumises à des pressions élevées, p. ex. tringleries de transmission, d'accélération et d'embrayage, câbles Bowden, boulons, articulations, charnières, leviers d'inversion, serrures, tiges d'entraînement, glissières, pignons, crémaillères, les engrenages ouverts, etc.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!