Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 5000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 5000

Résistance thermique exceptionnelle, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE

  • Base chimique: Huile minérale
  • Base d'huile: Hydrocarbures synthétiques
  • Couleur: Transparent
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité: 0,86 g/cm³
  • Température d'utilisation min.: -20 °C
  • Température d'utilisation max.: 200 °C
  • Point d'éclair min.: 240 °C
  • Conditions de point d'éclair: conforme à la norme DIN ISO 3016
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Résistance à: Eau, Eau salée, Acides, Solution alcaline
  • Compatibilité des matériaux: Acier, Métaux non ferreux, Acier inoxydable, FKM
  • Contenu: 500 ml
  • Type de récipient: Aérosol
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
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
Art. N° Base chimique Base d'huile Couleur Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
08931063
Huile minérale Hydrocarbures synthétiques Transparent Caractéristique
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
Lubrification efficace en totale sécurité


  • Pénétration au cœur des organes (excellente capillarité)

  • Idéal pour les endroits difficilement accessibles


Protection fiable contre l'usure


  • Contient des lubrifiants solides (PTFE)

  • Lorsque le film gras disparait, le PTFE assure la lubrification (propriété de fonctionnement)

  • Film de protection antidérapant permanent pour contraintes thermiques élevées


Effet durable et fiable


  • Protection à très long terme contre la corrosion

  • Ne s'oxyde pas (ne durcit pas) jusqu'à +200 °C, temporairement jusqu'à +250 °C

  • Pas de résidus de carbonisation


Application sûre


  • Bonne compatibilité avec la majorité des plastiques, joints toriques et autres joints

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Exempt de silicone, de résine et d'acides

Indication

Assure une sécurité de lubrification optimale au quotidien.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.