Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 1000
Graisse à faible viscosité et résistante à la force centrifuge. Double effet 2 en 1: propriétés de pénétration semblables à celles de l'huile ; adhésive et résistante à la pression comme de la graisse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Lors de la pulvérisation : Huile
- Bonnes propriétés capillaires
- Bonne pénétration dans tous les interstices
- Protège contre la corrosion
- Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre
Après l'évaporation : Graisse
- Extrêmement adhésive
- Ne cisaille pas
- Effet efficace et durable
Excellente résistance à la pression
- Film lubrifiant extrêmement résistant à l'arrachement et aux contraintes de pression élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Bonne compatibilité avec les matériaux
- Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité
- Compatible avec le plastique
- Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Graisse à faible viscosité et résistante à la projection, double effet : propriétés de pénétration semblables à celles de l'huile ; adhésive et résistante à la pression comme de la graisse.
Convient à la lubrification dans des conditions de nouvelle lubrification difficiles, lors des opérations d'entretien et de maintenance, par ex. roulements internes, câbles métalliques, articulations, arbres, roulements à rouleaux.
Bien secouer la bombe avant utilisation. Nettoyer soigneusement le point de lubrification. Puis pulvériser sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!