Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® Lube
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> Lube - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> Lube - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> Lube - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® Lube

Graisse EP longue durée en spray permettant une protection élevée contre les intempéries et les influences environnementales

  • Base chimique: Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures
  • Base d'huile: Combinaison d'huile synthétique/minérale
  • Couleur: Vert opale
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité: 0,78 g/cm³
  • Température d'utilisation min.: -25 °C
  • Température d'utilisation max.: 150 °C
  • Point d'éclair de l'ingrédient actif: 0 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Contenu: 500 ml
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
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
Art. N° Base chimique Base d'huile Couleur Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
08931065
Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures Combinaison d'huile synthétique/minérale Vert opale Caractéristique
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
Faible adhérence de la poussière et des saletés


  • Idéal pour une lubrification en plein air à l'extérieur

  • Durée de vie accrue de la graisse

  • Excellente capacité d'étanchéité

  • Prolonge les intervalles de lubrification


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases


  • Protection anticorrosion optimale

  • Le lubrifiant ne disparaît pas au lavage

  • Résistant à l'oxydation


Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées


  • Additifs EP (pression extrême) pour une résistance aux pressions très élevées

  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations


Minimise l'usure et la perte de substance au niveau des points de lubrification


  • Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l'effet lubrifiant

  • Faible usure


Exempt de silicone, de résine et d'acides

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.