Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 5000 avec buse Cobra HHS 5000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 5000 avec buse Cobra HHS 5000

Buse double positions Cobra
Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE.
Hautes performances.
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
  • Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs

  • Forme un film propre à base de PTFE après évaporation du solvant, favorisant ainsi le glissement

  • Résistance thermique très élevée, idéal pour les usages extrêmes

  • Pas ou peu d'oxydation de la graisse jusqu'à +200 °C

  • Résistance thermique temporaire jusqu'à 250 °C, pour une lubrification en totale sécurité

  • Très bonne protection à très long terme contre la corrosion

  • Permet un espacement des opérations de graissage et de maintenance

  • Aérosol équipé d'une buse de pulvérisation longue pour un travail précis, évitant ainsi les surplus et les pertes inutiles

  • Pénétration au coeur des organes mécaniques, idéal pour les pièces difficilement accessibles

  • Insoluble à l'eau. Bonne résistance à l'eau salée, aux acides et autres lessives industrielles

  • Aucune agression chimique vis à vis des matières plastiques, des peintures laquées ou même des joints

  • Sans silicone, sans résine et sans acide, pour un meilleur respect de l'environnement et des opérateurs

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.