Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 1000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 1000

Graisse à faible viscosité et résistante à la force centrifuge. Double effet 2 en 1: propriétés de pénétration semblables à celles de l'huile ; adhésive et résistante à la pression comme de la graisse.
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
Lors de la pulvérisation : Huile


  • Bonnes propriétés capillaires

  • Bonne pénétration dans tous les interstices

  • Protège contre la corrosion

  • Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre


Après l'évaporation : Graisse


  • Extrêmement adhésive

  • Ne cisaille pas

  • Effet efficace et durable


Excellente résistance à la pression


  • Film lubrifiant extrêmement résistant à l'arrachement et aux contraintes de pression élevées

  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations


Bonne compatibilité avec les matériaux


  • Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité

  • Compatible avec le plastique

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.