Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS industries alimentaires
Lubrifiant synthétique très adhérent offrant de bonnes propriétés de dispersion
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
Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
Enregistré NSF H1. Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
Excellentes propriétés de pénétration
- Pour la lubrification des zones difficiles d'accès
- Pénètre dans les espaces les plus étroits
Bonnes propriétés adhésives
- Large gamme d'application, p. ex. sur les points de graissage verticaux
- Résistance centrifuge sur les pièces rotatives
Garantit une protection longue durée contre la corrosion et la corrosion de métaux non ferreux
Etanche
Sans résine et sans acide
Sans silicone et sans AOX
Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. En cas d'utilisation comme film anticorrosion pour les surfaces de contact alimentaires, éliminer toute trace de lubrifiant avant de redémarrer l'appareil.
Enregistré NSF H1-(n° : 140816), satisfait aux exigences de H1, 1998.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient à la lubrification universelle sous haute pression, par ex. pour les chaînes, racks, joints, leviers, roulements, points coulissants, câbles, embouts ouverts et charnières.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Nettoyer soigneusement le point de lubrification puis appliquer le produit là il faut.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!