Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant pour industries alimentaires LMS-Fluid
Lubrifiant spécial à base d'huile de paraffine sans risque pour la santé
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
Lubrifiant spécial visqueux incolore
- Réduit les frottements et l'usure
- Excellente protection contre la corrosion
Application précise
- Lubrification optimale précise sur les points de lubrification définis
- Utilisation économique, améliore le rendement
Odeur et saveur neutres
Sans AOX ni silicone
Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés. NSF H11
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
1 NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.
Enregistré NSF H1-(n° : 135923), satisfait aux exigences de H1, 1998.
Pour la lubrification et l'entretien des joints, articulations, chaînes et de toutes les pièces mobiles utilisées dans le secteur de la transformation des aliments. Pour tous les points de lubrification sur les machines, systèmes de convoyage, réducteurs, engrenages, paliers lisses et roulements à rouleaux. Peut aussi être utilisé comme agent anti-adhésif et lubrifiant ou pour la protection anticorrosion dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, de l'impression et du papier. Pour l'entretien et la maintenance de l'acier inoxydable dans les brasseries, boulangeries, usines de transformation de viande, cuisines industrielles et hôpitaux.
Nettoyer le point de lubrification, puis appliquer le produit directement sur la surface à traiter. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!