Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant LMS Liquid Premium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant LMS Liquid Premium

Lubrifiant spécial hautement adhésif avec PTFE pour les locaux où des aliments sont transformés ou stockés. NSF H1.
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
Certification NSF H1


Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.



Excellentes propriétés de pénétration et effet lubrifiant optimal


Réduit l'usure et le frottement



Stable en cas de pressions et de charges élevées


  • Extrêmement résistant à la chaleur

  • Excellentes performances à des températures comprises entre -40 °C et +200 °C (brièvement jusqu'à 250 °C)


Garantit une excellente protection des matériaux


  • Résiste à l'oxydation et à la corrosion, ainsi qu'à l'eau froide et à l'eau chaude

  • Extrêmement résistant


Sans solvant


Inodore et insipide

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.