Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray pour chaîne à base de cire
Lubrifiant sec hautes performances entièrement synthétique
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
- Le lubrifiant n'est pas éjecté même en cas de fréquence élevée
- Lubrification efficace même en cas de charges élevées
- Réduit l'accumulation de saleté et de poussière
- Protection anticorrosion exceptionnelle
- Lubrifie les zones difficiles d'accès
- Compatible avec les surfaces peintes et en plastique
- Sans silicone, sans acide et sans résine
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient aux points de lubrification exposés à des niveaux élevés de saleté et aux intempéries. Pour lubrifier, par exemple, engrenages, câbles métalliques, chaînes, tendeurs de ressort, roulements à rouleaux ; pour une lubrification longue durée sûre même à des charges élevées.
Nettoyer et sécher soigneusement la surface à traiter avant l'utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!