Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant - nettoyant pour réparation tubeless

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant - nettoyant pour réparation tubeless

Lubrifie et nettoie avant insertion de la tresse

  • Poids net: 50 g
  • Température d'utilisation min./max.: -5 à 40 °C
  • Couleur: Blanc
  • Charge de soudage VKA: 0 N
  • Densité: 1 g/cm³
  • Température d'utilisation min.: -5 °C
  • Température d'utilisation max.: 40 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: -5 °C
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
Art. N° Poids net Température d'utilisation min./max. Couleur Charge de soudage VKA Quantité Cdt
Prix/Cdt
0879112085
50 g -5 à 40 °C Blanc 0 N
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
A utiliser avant l'insertion de la tresses pour la réparation d'un pneu troué.