Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® Drylube
Lubrifiant HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 1
Lubrifiant HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® Drylube

Cire synthétique sèche anti-cisaillement, au PTFE

  • Base chimique: Oxydant de cire synthétique
  • Base d'huile: Cire synthétique
  • Couleur: Jaune, Marron
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Densité: 0,714 g/cm³
  • Température d'utilisation min.: -30 °C
  • Température d'utilisation max.: 100 °C
  • Point d'éclair min.: 130 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Résistance à: Eau salée, Bases faibles, Acides faibles, Projections d'eau
  • Point de versement: -20 °C
  • Contenu: 400 ml
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
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
Art. N° Base chimique Base d'huile Couleur Odeur/parfum Quantité Cdt
Prix/Cdt
08931066
Oxydant de cire synthétique Cire synthétique Jaune, Marron Caractéristique
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
Cire synthétique sèche


  • Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives

  • Faible adhérence de la poussière

  • Excellente protection anticorrosion


Caractéristiques exceptionnelles de capillarité et de pénétration dans les interstices


  • Lubrifie les zones difficiles d'accès

  • Pénètre même dans les plus petits espaces

  • Protège contre "l'affaissement"


Contient des lubrifiants solides (PTFE)


Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique.



Excellente compatibilité avec les matériaux


  • Protège et entretient les joints toriques et autres joints

  • Compatible avec le plastique

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Exempt de silicone, de résine et d'acides

Indication

Ce produit n'est pas soumis au classement de viscosité. Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant sec à base de cire hautement efficace, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.