Cire synthétique sèche
- Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives
- Faible adhérence de la poussière
- Excellente protection anticorrosion
Caractéristiques exceptionnelles de capillarité et de pénétration dans les interstices
- Lubrifie les zones difficiles d'accès
- Pénètre même dans les plus petits espaces
- Protège contre "l'affaissement"
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique.
Excellente compatibilité avec les matériaux
- Protège et entretient les joints toriques et autres joints
- Compatible avec le plastique
- Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Exempt de silicone, de résine et d'acides
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Lubrifiant spécialement élaboré pour le graissage des chaînes de transmission industrielles et automotive. Idéal sur les éléments mécaniques soumis à des vitesses de rotation élevées sur les pièces de machines, les câbles métalliques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!