Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Luminaire LED IP 65

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Luminaire LED IP 65

Luminaire LED IP 65 avec boîtier en aluminium et protection avec un indice (IP) élevé.

  • Type d'éclairage: SMD
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Matière du boîtier: Aluminium/plastique
  • Couleur de lumière: Blanc neutre
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Largeur: 78 mm
  • Hauteur: 85 mm
  • Type de connexion: Barrette de connexion
  • Longueur de câble: 1,5 m
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Classe de protection: Classe de protection II/mise à la terre de protection
  • Durée de vie de la source lumineuse: 50000 h

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Puissance Longueur Flux lumineux Type d'éclairage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976700904
60 W 1525 mm 7600 lm SMD
1 pcs
0976700906
40 W 1225 mm 5100 lm SMD
1 pcs
0976700908
22 W 625 mm 2850 lm SMD
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
Longue durée de vie


  • Intervalles de remplacement sensiblement plus longs que ceux des lampes classiques. Par conséquent, les coûts d'entretien et de remplacement sont nettement plus bas.


Aucun préchauffage nécessaire


  • Luminosité maximale immédiatement après l'allumage.


Type de protection IP 65



Indice de résistance aux chocs IK 10



Pas d'interrupteur sur la lampe



Température de fonctionnement : -15°C à +50°C



SDCM : ≤ 6



Temps de démarrage : < 0,5 s



Facteur de puissance : > 0,95