Lunettes à grande visibilité FS100
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes à grande visibilité FS100
Conception compacte et faible poids
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
- Ajustement parfait et très agréables à porter grâce aux composants doux et flexibles
- S'adaptent à la forme du visage de l'utilisateur
- Le système d'aération indirecte garantit une protection contre les gouttelettes et les éclaboussures
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures et intérieur antibuée permanent grâce au revêtement haute qualité de la lentille
- Peuvent être portées en combinaison avec une protection respiratoire et une protection de la tête
- Sangle de tête réglable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!