Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection Cetus®
Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant
- Matière de l'écran de protection: Polycarbonate
- Protection UV: 400nm
- Résistance mécanique: F (45m/s)
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
Protection parfaite des yeux
Traitement spécial des verres avec un revêtement de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
Excellent confort d'utilisation et ajustement parfait grâce aux branches flexibles à deux composants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!