Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection FS500
Lunettes légères offrant un ajustement parfait et des propriétés de protection technique essentielles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vue optimale
- Les lunettes sont fabriquées entièrement en polycarbonate transparent, pour une vision périphérique dégagée
Matériau hautement résistant aux chocs
- Le verre en polycarbonate de haute qualité offre également une protection contre les UV à 99,99 % (jusqu'à 380 mm)
Légères
- Les lunettes de protection se démarquent également par leur légèreté, car elles ne pèsent que 22 g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!