Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lunettes de protection

Produits les plus populaires dans la catégorie Lunettes de protection

Le confort aussi synonyme de sécurité pour les lunettes de protection

Un confort de port élevé représente aussi plus de sécurité car seules des lunettes de sécurité bien ajustées et confortables sont souvent portées.

Avec des matériaux à la fois flexibles et robustes, les lunettes de protection Würth offrent exactement ce confort de port maximal nécessaire. Parce que les lunettes s'adaptent à toutes les formes de visage et que leurs matériaux sont élastiques et légers, les utilisateurs apprécieront le confort de ses lunettes tout en bénéficiant d’une haute protection.

Voici quelques critères sur lesquels le confort des lunettes est attendu :

  • Tenue sûre : Pour une tenue sûre dans toutes les situations : les extrémités souples des branches assurent un ajustement fiable et confortable.
  • Antidérapant : Antidérapant et très confortable à porter grâce à des tours de nez extrêmement doux.
  • Construction sans métal : La dernière technologie de moulage par injection permet une construction sans métal avec un faible poids et une longue durée de vie.
  • Ajustement optimal : La zone de flexion des branches des lunettes offre un ajustement optimal pour tous les types de visages, qu'ils soient étroits ou larges.
  • Réglage individuel : Le réglage individuel des branches permet la couverture optimale des yeux

Entretien des lunettes de protection pour professionnels

Les lunettes de protection oculaire doivent être stockées à l’abri de la lumière directe du soleil et des produits abrasifs.

Pour un entretien optimal, Würth conseille un nettoyage à l’aide des lingettes nettoyantes pour lunettes de protection professionnels Würth. En complément et si besoin, une désinfection avec un désinfectant ménager ordinaire est possible. Les oculaires comportant des égratignures ou autres marques doivent être immédiatement remplacés.

Faire le bon choix

Avec autant de choix, il peut être difficile de choisir les bonnes lunettes de sécurité. Avant d'acheter, pensez à l'environnement dans lequel vous travaillez et aux substances et dangers avec lesquels vous êtes en contact (ex : résidus et éclas provoqués par des forets, disques diamants ou disques à tronçonner). Dans tous les cas, il est important de protéger vos yeux suffisamment et convenablement, et cela est mieux fait avec des lunettes de protection confortables et de haute qualité, car ce n'est que si vous aimez porter les lunettes que vous les porterez régulièrement !

Traitement des oculaires de lunettes de protection Würth

Supravision HC-AF

Les lunettes de protection professionnels avec revêtement Supravision HC-AF sont antibuée à l’intérieur et dotés à l’extérieur d’une extrême protection antirayure et d’une protection aux produits chimiques. Le traitement antibuée est durable. De plus, grâce à l’effet Nano-Clean, les oculaires sont particulièrement faciles à entretenir et sont moins sujets aux salissures.

Optidur NCH

Verres anti-rayures qui offrent une grande résistance aux produits chimiques. Le revêtement amélioré par la technologie Nano empêche considérablement les poussières et les saletés de se fixer sur l’oculaire. Les saletés liquides et grasses s’enlèvent sans problème.