Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lustrant vélo
Permet de restituer leur brillance d’origine aux vernis, chromes et matières plastiques des vélos
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Forme un film imperméable
- Protège votre vélo rapidement et efficacement
Minimise l’adhérence de la boue, poussière et autres salissures
- Les nettoyages ultérieurs seront facilités
Idéal après le nettoyant vélo Würth
Biodégradable à 90 %
- Sans danger pour l’environnement et l’utilisateur
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Conçu pour redonner brillance aux cadres peints, éléments chromés et matières plastiques des vélos.
Convient à tous les types de cycles, vélos de cours, VTT,...
Également approprié pour l’apport d’une couche imperméable sur les lunettes et les casques.
Le produit d'entretien des peintures s'applique au moyen d'un nettoyeur haute pression, d'une lance ou d'un arc de pulvérisation, d'une lance pour mousse ou d'une boîte de mousse. Pré-diluer le produit puis appliquer une couche uniforme. Laisser agir pendant 5 minutes ou imprégner le produit avec un pinceau. Pulvériser ensuite avec un appareil HP avant de rincer soigneusement. Ne pas utiliser en plein soleil, ne pas appliquer sur des surfaces chaudes, ne pas laisser sécher sur la surface et ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!