Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lustreuses électriques

Lustreuses électriques pour professionnels

Découvrez les lustreuses Würth, des appareils qui vous accompagneront durablement sur vos polissages et lustrages de surfaces métalliques planes, galbées, mastiquées ou peintes, de supports bois et des pierres. Robustes et fonctionnels, ces machines électriques permettent de réaliser une finition de haute qualité. 

Des lustreuses conçues pour durer

Les lustreuses électriques Würth profitent d’une conception axée sur l’optimisation de leurs durées de vie. De part leurs systèmes de protection contre les surcharges qui évitent l'échauffement et l'endommagement du moteur, la durée de vie des lustreuses se voit en effet être considérablement prolongée.

Simplicité et confort d’utilisation

Les lustreuses Würth ont été élaborées dans le but d’être facilement maniables dans leur utilisation quotidienne : carter en alliage d'aluminium pour vous assurer un maximum de légèreté, un variateur électronique de la vitesse (réglable sur 6 positions pour une qualité optimale de lustrage en fonction du type de surface), une poignée étrier à l'avant qui permet un appui fort sans glissement ni fatigue, et enfin un interrupteur long avec démarrage progressif, variateur et bouton de blocage.

Nos lustreuses électriques pour professionnels se distinguent par leur efficacité. Faciles à manipuler, elles permettent d’entretenir vos surfaces. Que vos supports soient en métal pour carrosserie auto ou en bois peints, la polisseuse donne une brillance incomparable. Dotée d’une grande puissance, la lustreuse double action offre un rendu exceptionnel sur une surface plane ou en relief. La polisseuse lustreuse électrique élimine les hologrammes et les rayures. 

Pourvue d’une vitesse élevée, les polisseuses orbitales ont l’avantage de ne pas chauffer votre support. Munie d’une batterie, la lustreuse portative pour auto demeure pratique. Les accessoires comme les cales de polissage, les éponges de polissage ou encore les pates de polissage sont également proposés à la vente pour compléter vos opérations de lustrage de carrosserie.

Une gamme variée de lustreuses électriques

Würth vous propose une sélection de modèles à double fonction avec aspirateurs. La lustreuse électrique avec calandre compacte a l’avantage d’être pratique. Précise et rapide, cette lustreuse auto est adaptée pour l’entretien des surfaces métalliques comme la carrosserie. Légère et maniable, son utilisation en turbocar sur les surfaces latérales ne présente aucune contrainte. Découvrez le modèle phare : la lustreuse excentrique haute performance.

Sa poignée ergonomique et son poids léger facilitent sa manipulation. Peu bruyante avec une vitesse variable, elle émet un faible volume sonore. Notons que la conception d’une lustreuse électrique pour les professionnels priorise la durabilité. Afin de protéger le moteur, elle est dotée d’un système sécurisé pour éviter le surchauffage. Comme les produits de la gamme, ces appareils pour lustrer sont conformes aux normes en vigueur. Leur utilisation a été prévue pour assurer un usage intensif et durable pour les professionnels de l'automobile ou du poids-lourds.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : Polish pour carrosserie et pharesNettoyant pour auto/motoNettoyant pour jantesLustrant pour pneusEquipement de polissagePlateau de ponçage pour lustreuse...