Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lustreuse excentrique électrique EPM 160-E

Compacte et hautes performances, avec moteur 1010 W et course de polissage de 8 mm pour une efficacité élevée ; idéale pour le polissage sans hologramme grâce à un entraînement permanent (sens horaire)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Compacte, ergonomique, silencieuse


  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équilibré

  • Manipulation précise grâce à la poignée bombée. La poignée étrier ergonomique peut être dévissée.


Electronique constante


Un générateur de tachymètre garantit une vitesse de rotation constante, même en charge.



Variateur de vitesse en continu


Présélection de la vitesse pour un ajustement facile au type de polissage



Fixation directe du patin de polissage


Interface spéciale amortie



Travail sans fatigue et confortable


Blocage en cas de fonctionnement continu



Haut niveau de sécurité pour l'utilisateur et de protection du moteur


Démarrage progressif permettant à la machine de commencer lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de polissage



Système anti-redémarrage


Empêche les mises en marche involontaires en cas de coupure de l'alimentation électrique.



Protection contre les surcharges


Prolonge la durée de vie de la machine.



Contrôle de la température


Pas de brûlures causées par les bobines.



Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur


Faible production de chaleur en surface