Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 1
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 2
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 3
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 4
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 5
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2

Manchon : Acier inoxydable A2. Tige : Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Assemblage à haute résistance


  • Précontrainte élevée

  • Verrouillage par déformation et par friction

  • Entièrement anti-vibrations

  • Excellente résistance à la fatigue

  • Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.

  • Tige de rivet captive (verrouillage mécanique)

  • Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau

  • Large plage de serrage

  • Mise en œuvre rapide et à qualité constante en utilisant une riveteuse pneumatique.
Indication

Ne peut être installé qu'avec une pince à rivets (réf. 0949810) ou PNG 122 (réf. 070393733) et une buse de diamètre correspondant (∅ 4,8 mm : réf. 0946820 ou ∅ 6,5 mm : réf. 0946830).