Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Machine d'entretien de climatisation EVAPOmat®
Elimine les odeurs désagréables dans les voitures et les véhicules commerciaux et dans les endroits clos.
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
EVAPOmat® pulvérise des substances nettoyantes qui éliminent les odeurs à l'aide d'un brumisateur à ultrasons.
Détruit les bactéries et les champignons dans le système de ventilation et à la surface de l'évaporateur du système de climatisation et élimine efficacement les odeurs.
Il est facile d'ajouter des agents actifs sur les brumisateurs
- Pratique
- Facile à utiliser
- Gain de temps
Pièces robustes et de haute qualité
- Longue durée de vie de l'appareil
- Haute fiabilité
- Facile à réparer
Chaque appareil est fourni avec un numéro de série
Traitement simple et rapide en cas de réparations
- Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation d'agents actifs différents de ceux spécifiés.
- Lire le mode d'emploi en entier et suivre les instructions qu'il contient à la lettre avant de mettre le dispositif en service.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Adapté pour l'utilisation du nettoyant EVAPO® 08931392 et du rafraîchissant EVAPO®08931393.
Conseils pour gagner en efficacité lors du nettoyage du climatiseur
- Lorsque la température extérieure est de ≥28 °C, le climatiseur doit être activé lors du fonctionnement (paramètre moyen).
- Lorsque la température extérieure est de ≤8 °C, le chauffage doit être activé lors du fonctionnement (paramètre moyen).
Cela permet à la substance active de se stabiliser plus efficacement sur la surface de l'évaporateur, ce qui accroît l'efficacité. Dans tous les autres cas, les étapes de travail décrites dans le manuel s'appliquent.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!