Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Machines

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Machines


Des machines performantes pour des process de travail optimisés

La gamme de machines Würth pour professionnels regroupe des outils motorisés conçus pour les opérations de découpe, de ponçage, de perçage, de vissage ou de dépose, avec pour objectif de garantir productivité, précision et confiance sur les ateliers, chantiers et lignes de production.

Machines sans fil M‑Cube Würth

Les machines sans fil M‑Cube Würth sont pensées pour un usage intensif en atelier, en métallerie ou en maintenance, avec des batteries lithium‑ion 18 V ou 24 V offrant des tensions nominales comprises entre 12 et 28 V et des capacités fréquentes de 2,0 à 5,0 Ah. Les caissons, en plastique renforcé fibre de verre, combinent poignées ergonomiques, revêtement antidérapant, freinage rapide du disque ou de la broche, et chargeurs compatibles avec toute la plateforme M‑Cube, pour une véritable interchangeabilité d’accus entre meuleuses, perceuses, ponceuses ou encore scies sans fil.

Machines pneumatiques Würth

Les machines pneumatiques Würth sont destinées aux environnements où l’air comprimé est déjà disponible, avec des pressions d’alimentation typiques autour de 6 à 10 bar et des débits de 150 à plus de 300 l/min selon le modèle. Elles se déclinent en clés à chocs, meuleuses, burineurs, ponceuses, perceuses et cloueurs, avec des corps en aluminium ou acier léger, des manchons de 1/2", 3/4" ou 1", et des systèmes de démontage rapide de la broche, pour des changements rapides d’outils et une longue durée de vie en milieu industriel.

Machines électriques (filaires) Würth

La gamme de machines électriques Würth regroupe des visseuses, ponceuses, meuleuses, perforateurs, scies, ponceuses à bande, ponceuses à disque et autres outils à moteur filaire ou sans fil, conçus pour les professionnels de l’industrie, de la métallerie, de la maintenance et du BTP. Elle se caractérise par des puissances adaptées (600 à 2 500 W selon les modèles), des caissons en plastique renforcé ou métal, des poignées ergonomiques, des systèmes de démarrage progressif et de freinage rapide, ainsi qu’une grande fiabilité dans les environnements exigeants. 


Retrouvez également notre sélection de :