Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI
Mâchoires à profil TH ou BE destinées au sertissage de tubes multicouches (système Würth)
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
Pratique
- Marquage du profil et du diamètre sur la mâchoire
Résistante
- Traitement de surface pour une excellente résistance à la corrosion
- Usure moindre grâce au renforcement des points faibles des chanfreins et profils
Les mâchoires Art. N°0714 107 931 à 934 sont compatibles uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028)
Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm
Mâchoires spécialement conçues pour la machine à sertir les tubes multicouches W-PRESS MULTI, utilisables dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la plomberie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!