Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Maillet anti-rebond

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maillet anti-rebond

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée ; les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal.

  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Matière du manche: Polypropylène
  • Longueur: 35 cm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de manche Matière Matière du manche Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715034023
23,5 cm Polychlorure de vinyle - PVC Polypropylène 35 cm
1 pcs
071572 961
30 cm Polychlorure de vinyle - PVC Polypropylène 35 cm
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
Le maillet possède une tige de renfort pleine entièrement revêtue de PVC, ce qui lui confère une puissance, une précision et une endurance incomparables.
La caractéristique la plus importante est la puissance à "coup sec".À l'intérieur de la tête se trouve une chambre contenant des centaines de grenailles métalliques qui se combinent pour offrir une force de frappe contrôlée au maximum sans rebond.
Les surfaces en uréthane permettent d'utiliser le maillet dans des endroits où les étincelles d'un marteau à tête métallique pourraient être problématiques.