Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mallette de rénovation des optiques de phares
Mallette de rénovation des optiques de phares - 1
Mallette de rénovation des optiques de phares - 2
Mallette de rénovation des optiques de phares - 3
Mallette de rénovation des optiques de phares - 4
Mallette de rénovation des optiques de phares - 5
Mallette de rénovation des optiques de phares - 6
Mallette de rénovation des optiques de phares - 7
Mallette de rénovation des optiques de phares - 8
Mallette de rénovation des optiques de phares - 9
Mallette de rénovation des optiques de phares - 10
Mallette de rénovation des optiques de phares - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mallette de rénovation des optiques de phares

Permet de redonner l’aspect du neuf aux optiques en polycarbonate opacifiés par les U.V.
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
  • Une des mallettes la plus complète du marché

  • La mallette contient tous les produits nécessaires à la mise en œuvre, de la préparation à la finition

Permet de réaliser 2 finitions au choix


  • Ponçage + lustrage pour une rénovation rapide

  • Ponçage + vernis pour une rénovation professionnelle et plus qualitative

Le vernis utilisé est un vernis bi-composant en bombe


  • Utilisation simple et rapide

  • Inutile de disposer d’un pistolet peinture pour sa mise œuvre

  • Pas de durcisseur ni de diluant à mélanger, pas de nettoyage de pistolet ou de matériel

  • La finition par vernis peut être mise en œuvre facilement par des non carrossiers