Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Permet de redonner l’aspect du neuf aux optiques en polycarbonate opacifiés par les U.V.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de réaliser 2 finitions au choix
Le vernis utilisé est un vernis bi-composant en bombe
Etape 1 : préparation / ponçage
1. Nettoyer l’optique avec le nettoyant anti silicone AQUA et essuyer avec un chiffon microfibre
2. Poncer l’optique avec une mini ponceuse orbitale en commençant avec un disque P500 si l’optique est simplement opacifié par les U.V. ou avec un grain plus gros s’il comporte des rayures ou si le vernis est boursoufflé
3. Poncer en respectant les sauts de grains jusqu’au P2000 (ex. P500 + P800 + P1000 + P2000). A partir du P1000, il est possible et même conseillé d’humidifier l’optique ou le disque avec le pulvérisateur contenu dans la mallette
Etape 2 : finition par lustrage (méthode classique et rapide)
1. Après l’étape de ponçage au grain P2000, nettoyer l’optique avec le nettoyant anti silicone AQUA et essuyer avec un chiffon microfibre
2. Polir l’optique avec une mini ponceuse orbitale équipée d’une mousse bleue en utilisant la pâte à polir pour polycarbonate P80PC
3. Eliminer les résidus de pâte à polir puis lustrer l’optique jusqu’au résultat souhaité avec une mini ponceuse orbitale ou une mini lustreuse équipée d’une mousse orange en utilisant le polish haute brillance pour polycarbonate P90PC
Etape 3 : finition par vernis (méthode professionnelle et de haute qualité)
1. Après l’étape de ponçage au grain P2000, nettoyer l’optique avec le nettoyant anti silicone AQUA et essuyer avec un chiffon microfibre
2. Application du primaire
Agiter la bombe pendant 2 min. avant emploi. Pulvériser une fine couche uniforme sur l’optique et laisser sécher 40 min. à 20°C. (lors de l’application, le primaire est laiteux. Une fois sec, il devient transparent)
3. Application du vernis
Essuyer la surface de l'optique avec un tampon d'essuyage afin d'éliminer la poussière. Bien agiter la bombe de vernis pendant 2 min. Prendre ensuite le bouton rouge présent dans le capuchon et l’insérer dans le téton situé sous la bombe et appuyer jusqu’en butée. Jeter le bouton rouge puis agiter la bombe pendant au moins 2 min. afin de mélanger le durcisseur et le vernis. Appliquer le vernis en 2 ou 3 couches fines sur une surface sèche. Laisser sécher 5-10 min entre les différentes couches
Une fois activé, le vernis est utilisable pendant env. 14 h
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!