Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mallette de réparation plastique Replast Braz
Concept de réparation plastique basé sur le renforcement du dommage par une grille en inox et le rechargement par brasure de plastique d'apport.
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
Permet de réparer les thermoplastiques (PE, PP/EPDM, PP/EPDM T20 ou T40, TPE, TPU, TPUR) et les thermodurcissables (PUR, RIM, RRIM, EEBC, EMA)
Domaine d'application très large car il s'agit des plastiques les plus couramment utilisés dans le véhicule
Réparation fiable, rapide et exigeant peu de produits
Réparation simple et très économique
Baguette de rechargement en polypropylène renforcée de fibre de verre et de carbone
- Elément majeur du concept permettant un rechargement fiable de matière plastique
Renforcement du dommage par une grille en inox
- Permet de créer un renfort solide dans le cas de casse d'une patte de fixation
- Permet de renforcer de manière fiable les cassures
- Sert de base lorsqu'il y a un manque de matière (ex trous à réparer)
- Sert de renfort et de base de réparation pour les plastiques non brasables (thermodurcissables et ABS)
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les techniques de réparation selon les plastiques* :
Thermoplastique : Inclusion de la grille de renfort, puis rechargement par brasure avec la baguette d’apport plastique
Thermodurcissables : déposer du plastique autour de la cassure afin d’y noyer la grille de renfort, puis rechargement par brasure avec la baguette d’apport plastique
ABS : inclusion de la grille de renfort ou renforcement avec un patch UV, puis rechargement avec une colle bicomposant uréthanne ou époxy de la gamme REPLAST
Fibre de verre : renforcement avec un patch UV, puis rechargement avec une colle époxy rigide de la gamme REPLAST ou du mastic fibre
* Pour chaque type de plastique, la procédure de réparation détaillée figure dans le mode d’emploi et le CD Rom contenu dans la mallette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!