Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche ergonomique à passage d'eau
Poignée en aluminium avec passage d'eau, 1 560 mm
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
Poignée ergonomique avec canal d'eau
En aluminium avec du plastique robuste résistant aux chocs et facile à prendre en main
Garantit une manipulation confortable et fonctionnelle
Les flexibles d'eau 1/2 pouce et 3/4 pouce peuvent être raccordés à la poignée
et fixés à l'aide d'un collier de fixation.
Utilisable avec une pression jusqu'à 6 bar
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!