Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manche ergonomique en acier inoxydable
Manche ergonomique en acier inoxydable - 1
Manche ergonomique en acier inoxydable - 2
Manche ergonomique en acier inoxydable - 3
Manche ergonomique en acier inoxydable - 4
Manche ergonomique en acier inoxydable - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manche ergonomique en acier inoxydable

Manche en acier inoxydable robuste, résistant aux produits chimiques et ergonomique

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Stabilité unique et longue durée de vie



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Nettoyage et entretien simples


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en plusieurs couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates