Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon étanche à l'air et coupe-vent Eurasol
Etanchéité professionnelle et rapide des conduits de câblage.
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
- Etanchéité réalisée en quelques étapes rapides
- Très grande force d'adhérence initiale
- Evite les réclamations
- Très bonne résistance aux rayons UV
- Sans solvant
- Résiste à l'abrasion
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de poussière et de copeaux.
Parfaite étanchéité aux ouvertures des conduites et tuyaux, sur les pare-vapeurs/joints et à d'autres niveaux d'étanchéité intérieure devant être rendus étanches à l'air conformément à la réglementation relative aux économies d'énergie et à la norme DIN 4108, alinéa 7. Particulièrement bien adapté aux surfaces telles que le béton, les films pare-vapeur, le carton, les panneaux à copeaux et le bois (mais pas les panneaux de fibres fins).
Retirer le film de montage, tirer le manchon sur la ligne, le coller sur le manchon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!