Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'obturation
Facilite les points de serrage librement positionnables
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
- Aucun besoin de perçage ni de placement conventionnel de goujons
- Pour tiges de serrage / tirants Dywidag de 15 mm
- Forme et consistance restent inchangées dans le béton
- Inoxydable
Rapport de test sur demande. La couleur des pièces en plastique peut varier.
Peut ne pas être utilisé dans le domaine de contrôle de la construction, p. ex. pour la fixation de construction de façades, de toits, etc.
Pour la fixation sur des panneaux de coffrage en bois dans l'ingénierie civile et publique.
Cloué directement sur le coffrage, goujon d'étanchéité enfoncé dans le trou après utilisation lors du décoffrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!