Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Passe-câble PVC
Passe-câble PVC - 1
Passe-câble PVC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passe-câble PVC

PVC double face

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • PVC plastifié

  • Résistance thermique jusqu'à +90 °C pour de courtes périodes, et jusqu'à +70 °C pour des périodes plus longues

  • Résistance au froid jusqu'à -25°C

  • Résiste aux éléments suivants : Eau, ozone, conditions météorologiques, acides dilués, bases et sels

  • Excellente résistance au vieillissement

  • Résistance aux éléments suivants : aromatiques, cétones, huile minérale, essence, esters (gonflement)

  • Excellentes propriétés d'isolation

  • Précision des dimensions