- TPE, élastomère thermoplastique
- Doux (dureté Shore A 60)
- Hautement élastique
- Résistance thermique jusqu'à 125 °C
- Résistance au froid jusqu'à -50 °C
- Résiste aux éléments suivants : Eau, acides, bases, solutions salines, nettoyants, ozone, conditions météorologiques, solvants aliphatiques + chlorés
- Une certaine résistance aux aromatiques, cétones, huile minérale, essence
- Excellente résistance au vieillissement
- Bonne isolation électrique
- Sans halogène
- Conforme à la norme RoHS
- La technologie TPE présente la classification UL94-HB (combustion lente) et répond aux exigences de la norme automobile FMVSS 302 en ce qui concerne la vitesse de combustion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!