Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Passe-fil, à deux côtés
Passe-fil, à deux côtés - 1
Passe-fil, à deux côtés - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passe-fil, à deux côtés

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)

  • Plage de température : -40°C à +120°C

  • Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2

  • Matière : Caoutchouc EPDM

  • Coloris : noir

Conforme RoHS

Article ni repris, ni échangé.