Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude à braser 90° femelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude à braser 90° femelle

Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire
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
Excellente tenue à la soudure


  • La matière ne se déforme pas lors de la soudure

Qualité de la matière


  • Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression

Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N


Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000