Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de tube type RK I

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de tube type RK I

Bandage pour câbles adapté au post-équipement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les tubes isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le manchon

  • Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du manchon

  • S'installe dans les espaces très restreints

  • Aucune pièce de fixation non fixées

  • Sans pré-assemblage

  • Quelques points de fixation

  • Protection anti-bruit supplémentaire possible

  • Possibilité d'utilisation à haute température

  • L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés

  • Manchons adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande

  • La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction

  • Aucun espace autorisé entre les colliers

  • Absolument sans entretien

  • Extrêmement facile à utiliser

  • Réutilisable après dépose
Homologation

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2379

Indication
  • Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tube à protéger

  • Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tube de 110 mm)

  • Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue


Collier coupe-feu type RK I Plus sur demande, commande spéciale :


  • Diamètre extérieur 225 mm — diamètre intérieur 239 mm — plage de tubes intermédiaire de 201 à 225 mm

  • Diamètre extérieur 250 mm — diamètre intérieur 264 mm — plage de tubes intermédiaire de 226 à 250 mm
Respecter les dimensions suivantes lors de l'installation du bandage pour câbles :
Diamètre extérieur du tuyau en plastique : 32 à 315 mm.
Diamètre du manchon en mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Epaisseur minimale du composant pourSuspension murale R 90Suspension de plafond R 90
Maçonnerie conforme à la norme DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Béton, béton armé conforme à la norme DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Cloisons légères conformes à la norme DIN 4102100 mm

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2379

Article ni repris, ni échangé.