Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de tube type RK II

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de tube type RK II

Convient aux conduits droits jusqu'à 160 mm de dia., aux conduits obliques jusqu'à 125 mm de dia. et aux conduits doublés jusqu'à 110 mm de dia.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du manchon

  • Mise en œuvre possible dans les espaces très restreints

  • Aucune pièce de fixation non fixée

  • Sans préassemblage

  • Possibilité d'une protection antibruit supplémentaire de 2 mm à 9 mm

  • L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés

  • Les manchons pour câbles s'installent sans formation préalable en suivant strictement la notice d'installation et l'homologation

  • Aucun espace autorisé entre les manchons

  • Il est possible de renforcer le découplage acoustique en insérant la bande intumescente dans le composant

  • Absolument sans entretien

  • Extrêmement facile à utiliser

  • Réutilisable après dépose
Homologation

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2447

Indication
  • Toujours sélectionner le manchon le plus petit possible. Il est possible de fixer le manchon avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les languettes de fixation.

  • Pour les solutions spéciales telles que les tubes isolés ou les tuyaux de boisson, utiliser nos manchons type RK I. Pour de plus amples informations, consulter l'homologation et la notice d'installation à l'adresse www.wuerth.de/brandschutz.

  • Pour tuyaux en PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X et copolymères styrène

  • Tuyaux Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG et Polokal 3-S

  • Le système peut être utilisé dans les systèmes de tuyaux pour les liquides ou gaz non inflammables, ainsi que dans les systèmes d'alimentation pneumatiques et sous vide et pour les gaz inflammables conformément à la fiche DVGW G 600

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2447

Article ni repris, ni échangé.