Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de tube type RK I
Manchon de tube type RK I - 1
Manchon de tube type RK I - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de tube type RK I

Bandage pour câbles

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur nominale DN Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893304050
DN 50 54 mm 68 mm 26 mm
0893304075
DN 75 79 mm 106 mm 26 mm
2 pcs
0893304063
DN 63 67 mm 94 mm 26 mm
2 pcs
0893304090
DN 90 94 mm 132 mm 26 mm
1 pcs
0893304125
DN 125 129 mm 172 mm 40 mm
1 pcs
0893304200
DN 200 204 mm 284 mm 40 mm
0893304160
DN 160 164 mm 220 mm 40 mm
1 pcs
0893304250
DN 250 256 mm 336 mm 60 mm
1 pcs
0893304180
DN 180 184 mm 264 mm 40 mm
1 pcs
0893304110
DN 110 114 mm 155 mm 26,6 mm
1 pcs
0893304225
DN 225 231 mm 311 mm 60 mm
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
  • Convient au post-équipement

  • Les tubes isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le manchon.

  • Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du manchon

  • S'installe dans les espaces très restreints

  • Aucune pièce de fixation non fixées

  • Pas de préassemblage

  • Moins de points de fixation

  • Possibilité d'une insonorisation supplémentaire

  • Convient aussi aux températures élevées

  • L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés

  • Manchons adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande.

  • La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction

  • Aucun espace autorisé entre les manchons.

  • Absolument sans entretien

  • Extrêmement simple à manipuler

  • Réutilisable après dépose
Indication
  • Sélectionner le collier qui convient au diamètre extérieur du tube à protéger

  • Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un collier jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tube de 110 mm).

  • Il est possible de fixer le collier (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue.

  • Ces informations sont extraites de l'homologation actuelle et se rapportent aux dimensions nominales sans précisions sur les tolérances de production. Autres dimensions disponibles sur demande. Extension de l'homologation jusqu'à Ø 315 mm déjà obtenue.

  • Le diamètre de tube intérieur et la plage de diamètres de tube intermédiaire se rapportent aux applications avec des conduits obliques ou arqués sans isolant en caoutchouc synthétique.

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349